Precizíós/orsó csapágyak SKF 7209 CD/P4A, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7209 CD/P4A
Rubix:544355
gyártó:45432
EAN:7316570909654
SKF BEARING 7209 CD/P4A

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7209 CD/P4A ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x85x85 mm
Logisztikai Tömeg403 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7209
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r31000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr42300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban