Precizíós/orsó csapágyak SKF 7205 ACD/P4A, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7205 ACD/P4A
Rubix:292528
gyártó:45312
EAN:7316570261714
SKF BEARING 7205 ACD/P4A

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7205 ACD/P4A ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)15x52x52 mm
Logisztikai Tömeg126 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7205
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6.95 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban