Precizíós/orsó csapágyak SKF 7030 ACDGA/P4A, Belső átmérő: 150 mm | Külső átmérő: 225 mm | Szélesség: 35 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7030 ACDGA/P4A
Rubix:217751
gyártó:44744
EAN:7316570449464
SKF BEARING 7030 ACDGA/P4A

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7030 ACDGA/P4A [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4090 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség35 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7030
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r180000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr163000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban