Precizíós/orsó csapágyak SKF 7007 CE/P4ADGA, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 14 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7007 CE/P4ADGA
Rubix:538437
gyártó:130055
EAN:7316571546957
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7007 CE/P4ADGA ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg295 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség14 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7007
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r18600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr18600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban