Precizíós/orsó csapágyak SKF S7014 ACDGA/P4A, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:S7014 ACDGA/P4A
Rubix:582160
EAN:7316571883991


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : SKF S7014 ACDGA/P4A
Erősségek
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 597 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | s7014 |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.63 kg |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 44000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre