Kúpgörgős csapágyak SKF BEAM 030080-2RS/PE, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 28 mm
Super-precision Angular Contact Thrust Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:BEAM 030080-2RS/PE
Rubix:539780
gyártó:185785
EAN:7316572060827




Termék leírás : SKF BEAM 030080-2RS/PE ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Erősségek
- Accommodate radial loads, and axial loads in both directions
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 730 g |
|---|---|
| Szélesség | 28 mm |
| Sorozat | beam |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 64000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 29100 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
