Hengergörgős csapágyak SKF NN 3020 KTN9/UPW33
Super-precision Cylindrical Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NN 3020 KTN9/UPW33
Rubix:542712
gyártó:224018
EAN:7316576616549


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 37 mm |
Termék leírás : SKF NN 3020 KTN9/UPW33 hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 37 mm |
| A csapágyhézag típusa | c1 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre