Referencia
Optibelt:X10 X 1082
Rubix:621653
gyártó:1577034
EAN:4014486095593




Termék leírás : OPTIBELT X10 X 1082 Fogazott ékszíj - 1577034
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Raw edge belts, cogged
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 67 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Öv száma | zx42 |
| Külső hossz | 1098 mm |
| Belső hossz | 1060 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 6 mm |
| Referenciahossz | 1082 mm |
| Alsó szélesség | 5.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
