Referencia
Optibelt:X13 X 1230
Rubix:621791
gyártó:1536076
EAN:4014486095913




Termék leírás : OPTIBELT X13 X 1230 Fogazott ékszíj - 1536076
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Cogged, Raw Edge V-Belts
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 122 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Öv száma | ax47 |
| Külső hossz | 1250 mm |
| Belső hossz | 1200 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 8 mm |
| Referenciahossz | 1230 mm |
| Alsó szélesség | 7.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre