Referencia
Optibelt:X17 X 1565
Rubix:616595
gyártó:1548494
EAN:4014486524369

Termék leírás : Optibelt Ékszíj X17 x 1565
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Cogged, Raw Edge V-Belts
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 258 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Öv száma | bx64 |
| Külső hossz | 1594 mm |
| Belső hossz | 1525 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 1565 mm |
| Alsó szélesség | 9.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre