Referencia
Optibelt:X22 X 1458
Rubix:218526
gyártó:1757687
EAN:4014486096781




Termék leírás : Fogazott ékszíjak CX 55 (1458Lp) [OPTIBELT]
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Raw edge belts, cogged
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34x186x186 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 402 g |
| Profil | cx |
| Öv száma | cx55 |
| Külső hossz | 1488 mm |
| Belső hossz | 1400 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 1458 mm |
| Alsó szélesség | 12.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre