Referencia
Optibelt:X22 X 2471
Rubix:608103
gyártó:1506627
EAN:4014486656374

Termék leírás : OPTIBELT X22 X 2471 Fogazott ékszíj - 1506627
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Raw edge belts, cogged
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 682 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Öv száma | cx95 |
| Külső hossz | 2501 mm |
| Belső hossz | 2413 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 2471 mm |
| Alsó szélesség | 12.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
