Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPA 1732 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:XPA 1732 XEP
Rubix:607063
gyártó:1014729
EAN:4044978160461




Műszaki összefoglalás
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1732 mm |
| Külső hossz | 1750 mm |
Termék leírás : OPTIBELT XPA 1732 XEP Fogazott ékszíj - 1014729
The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
XPA 1732 XEP
Erősségek
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 154,15 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Referenciahossz | 1732 mm |
| Külső hossz | 1750 mm |
| Felső szélesség | 12.7 mm |
| Magasság | 10 mm |
| Belső hossz | 1687 mm |
| Keresztmetszet | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 1732 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre