Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPA 2120 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:XPA 2120 XEP
Rubix:607050
gyártó:1014746
EAN:4044978161949




Műszaki összefoglalás
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 2120 mm |
| Külső hossz | 2138 mm |
Termék leírás : OPTIBELT XPA 2120 XEP Fogazott ékszíj - 1014746
The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Erősségek
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 188,68 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Referenciahossz | 2120 mm |
| Külső hossz | 2138 mm |
| Felső szélesség | 12.7 mm |
| Magasság | 10 mm |
| Belső hossz | 2075 mm |
| Keresztmetszet | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 2120 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre