Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPB 2240 XEP

SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:XPB 2240 XEP
Rubix:607023
gyártó:1014665
EAN:4044978162090
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpb
Referenciahossz2240 mm
Külső hossz2262 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT XPB 2240 XEP Fogazott ékszíj - 1014665


The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
XPB 2240 XEP

Erősségek

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg349,44 g
Profilxpb
Referenciahossz2240 mm
Külső hossz2262 mm
Felső szélesség16.3 mm
Magasság13 mm
Belső hossz2180 mm
Keresztmetszet16,3x13
13 mm
2240 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre