Keskeny ékszíj Gates SPA2482MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPA2482MN SUPERHC MN
Rubix:223215
gyártó:941502482
EAN:5412571102574
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség12.7 mm
Referenciahossz2482 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Fogazott ékszíjak SPA2482MN SUPERHC MN [GATES]


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.

Erősségek

• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség12.7 mm
Referenciahossz2482 mm
Belső hossz2437 mm
Külső hossz2500 mm
Vastagság10 mm
Burkoltnem
Sorozatsuper hc mn
Min. Üzemi hőmérséklet-51 °C
Max.Üzemi hőmérséklet121 °C
Minimális szíjtárcsa-átmérő100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre