Referencia
Gates:SPB2530MN SUPERHC MN
Rubix:218090
gyártó:941602530
EAN:5412571106312





Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 2530 mm |
Termék leírás : Fogazott ékszíjak SPB2530MN SUPERHC MN [GATES]
Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.
Erősségek
• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 2530 mm |
| Belső hossz | 2470 mm |
| Külső hossz | 2552 mm |
| Vastagság | 13 mm |
| Burkolt | nem |
| Sorozat | super hc mn |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -51 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 121 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 112 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre