Keskeny ékszíj Gates SPZ1462MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPZ
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPZ1462MN SUPERHC MN
Rubix:228415
gyártó:941801462
EAN:5412571108835


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1462 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Fogazott ékszíjak SPZ1462MN SUPERHC MN [GATES]
Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.
Erősségek
• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1462 mm |
| Belső hossz | 1462 mm |
| Külső hossz | 1475 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre