Keskeny ékszíj Gates SPA3182 SUPERHC

SuperHC SPA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPA3182 SUPERHC
Rubix:10420723
gyártó:933303182
EAN:5414465664748
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz3182 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPA3182 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933303182


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz3182 mm
Belső hossz3182 mm
Külső hossz3200 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre