Keskeny ékszíj Gates SPB3550/5V1400 SUPERHC

SuperHC SPB

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPB3550/5V1400 SUPERHC
Rubix:216876
gyártó:933903550
EAN:5412571080742
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz3550 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPB3550/5V1400 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933903550


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz3550 mm
Belső hossz3490 mm
Külső hossz3572 mm
Vastagság13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre