Keskeny ékszíj Gates SPC3150 SUPERHC

SuperHC SPC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPC3150 SUPERHC
Rubix:210387
gyártó:933503150
EAN:5412571079760
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz3150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPC3150 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933503150


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz3150 mm
Belső hossz3067 mm
Külső hossz3180 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre