Keskeny ékszíj Gates SPC11800 SUPERHC

SuperHC SPC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPC11800 SUPERHC
Rubix:10483554
gyártó:933511800
EAN:5414465191879
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz11800 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPC11800 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933511800


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz11800 mm
Belső hossz11800 mm
Külső hossz11830 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre