Keskeny ékszíj Gates SPZ612 SUPERHC

SuperHC SPZ

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPZ612 SUPERHC
Rubix:10426396
gyártó:933100612
EAN:5412571075595
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz612 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPZ612 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933100612


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség10 mm
Referenciahossz612 mm
Belső hossz612 mm
Külső hossz625 mm
Vastagság8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre