Referencia
Gates:SPZ1000 SUPERHC
Rubix:10301263
gyártó:933101000
EAN:5412571075892





Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1000 mm |
Termék leírás : GATES SPZ1000 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933101000
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 10 mm |
| Referenciahossz | 1000 mm |
| Belső hossz | 962 mm |
| Külső hossz | 1013 mm |
| Vastagság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre