Keskeny ékszíj Gates SPZ2180 SUPERHC
SuperHC SPZ
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPZ2180 SUPERHC
Rubix:10425476
gyártó:933102180
EAN:5412571076400





Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 9.7 mm |
| Referenciahossz | 2180 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPZ2180 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933102180
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 9.7 mm |
| Referenciahossz | 2180 mm |
| Belső hossz | 2143 mm |
| Külső hossz | 2193 mm |
| Vastagság | 8 mm |
| Burkolt | igen |
| Sorozat | super hc |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre