Csapos támasztógörgők SKF NATV 17
Support rollers (Yoke-type track rollers)
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NATV 17
Rubix:93510
gyártó:12927
EAN:7316570080735


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : Csapos támasztOgörgok NATV 17 [SKF]
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 152 g |
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | natv |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17.9 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 28.5 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre