Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 883863
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:840706
Mecaline:883863
Rubix:10165173
EAN:3660338372704

Dokumentumok
Termék leírás : 883863 - PUSH IN SWIVEL ELBOW-6MM-1/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | bsp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
| Csatlakozási átmérő | 1/8 '' |
| Metrikus külső csőátmérő | 6 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre