Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 883872
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:840715
Mecaline:883872
Rubix:10165164
EAN:3660338372797


Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | bspp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
Dokumentumok
Termék leírás : 883872 - PUSH IN SWIVEL ELBOW-12MM-1/2
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | bspp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
| Csatlakozási átmérő | 1/2 '' |
| Metrikus külső csőátmérő | 12 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre