Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 840778

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:840778
Rubix:10171800
EAN:3660338061172
PARALLEL MALE ELBOW NSF Execution Cylindrical D.8-1/4

Műszaki összefoglalás

Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g1/4
Csatlakozás 28

Dokumentumok

Termék leírás : 840778 - PARALLEL MALE ELBOW NSF EXECUTION CYLINDRICAL D.8-1/4


Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g1/4
Csatlakozás 28
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre