Plummer blokk ház SKF SYF 20 TF
SYF Short Base Plummer Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:SYF 20 TF
Rubix:208635
gyártó:27316
EAN:7316571042435


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 50.8 mm |
| Tengelymagasság | 33.3 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF SYF 20 TF y-csapágyegység
Short base pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing. This variant has threads for attachment bolts and is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.
Erősségek
- Accommodate heavy loads in different directions
- Strong
- High degree of stiffness
- Narrow design
- Strong
- High degree of stiffness
- Narrow design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34,3x65x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 450 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 50.8 mm |
| Tengelymagasság | 33.3 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 31 mm |
| Külső átmérő | 28.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 8 mm |
| Magasság | 64.5 mm |
| Hossz | 65 mm |
| Sorozat | syf |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6550 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12700 N |
| Szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre