Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40421377
Symmetrical seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421377
Rubix:10013715
gyártó:40421377
Dokumentumok
Termék leírás : 16152 [SIMRIT]
Symmetrically flat-punched sealing edge
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Magasság | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

