Amerikai szabvány görgőslánc Renold GY60A1S26I
Synergy 60A-1 single connecting element - loose fit no. 26
Lásd a műszaki információkatReferencia
Renold:GY60A1S26I
Rubix:604808
EAN:0673766012589



Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-kód | 12a-1 |
Termék leírás : Renold Synergy patentszem - GY60A1S26I
Renold Synergy has achieved an unsurpassed reputation as the only true high-performance roller chain on the market. This is based not only on years of research and testing, which have been incorporated into their design, but is also the answer of engineers around the world who have confirmed wear resistance, fatigue resistance and exceptional durability that they have achieved with the specification of Renold Synergy.
High performance chains: Synergy connecting element
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26,61 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-kód | 12a-1 |
| Csavarhossz | 25.3 mm |
| Min. szakítószilárdság | 31.3 kN |
| Lemezmagasság | 17.5 mm |
| Lemez típusa | hajlított |
| Lánc | asa 60-1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre