Adagoló szivattyúk SKF LAGD 125/WA2
System 24 Automatic Lubrication Cartridge
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LAGD 125/WA2
Rubix:35532
EAN:7316577745583




Műszaki összefoglalás
| Kapacitás | 125 ml |
|---|---|
| Min. Üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
Termék leírás : SKF LAGD125/WA2 gázvezérelt automata kenoberendezés
The units are supplied ready-to-use straight from the box and filled with a wide range of high performance SKF lubricants. Tool-free activation and time-setting allow easy and accurate adjustment of lubrication flow.
Erősségek
-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories
Alkalmazások
Recommended for difficult or dangerous access.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 125 ml |
|---|---|
| Min. Üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Üzemelési idő | állítható |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető