Gumi acél tömítés INA KIT.KWVE25-B-430
System kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KIT.KWVE25-B-430
Rubix:10013985
gyártó:0235954770000

Dokumentumok
Termék leírás : KIT.KWVE25-B-430 [INA]
System KIT.KWVE..B-430, for medium to heavy contamination (1x front wiper, double-lip + 1x long-term lubrication unit + 1x front plate)
Technikai információk
Jellemzők
| Vastagság | 15 mm |
|---|---|
| Max. hőfok | 160 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre