Gumi acél tömítés INA KIT.KWVE25-B-400
System KIT
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KIT.KWVE25-B-400
Rubix:10014285
gyártó:0204777320000

Dokumentumok
Termék leírás : KIT.KWVE25-B-400 [INA]
System KIT.KWVE.. B-400, for light to medium contamination (1x front wiper, double-lipped + 1x long-term lubrication unit).
Technikai információk
Jellemzők
| Vastagság | 5 mm |
|---|---|
| Külső karimaátmérő | 25.9 mm |
| Belső átmérő | 13.2 mm |
| Max. hőfok | 160 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
