Rögzítő ház PTN UCT209

Take Up Housed Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857416
PTN:UCT209
Rubix:10302388
gyártó:893692
EAN:3660338461484
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Szélesség83 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Take-up házas egység UCT209


Cast iron take up housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Szélesség83 mm
Teljes csapágy szélesség49.2 mm
Hossz145 mm
Sorozatuct200
Belső szélesség102 mm
Külső átmérő49 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre