Kúpgörgős csapágyak Timken 32214, Külső átmérő: 125 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 32.25 mm
Taper roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:32214
Rubix:218684
gyártó:100083831
EAN:0053893255736


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 32.25 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 32214-90KA1 [TIMKEN]
With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 1586,2 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 32.25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre