Kúpgörgős csapágyak FAG 30222-A, Külső átmérő: 200 mm | Belső átmérő: 110 mm | Szélesség: 41 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:30222-A
Rubix:305889
gyártó:0167107380000
EAN:4012801051088


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 41 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG 30222-A Kúpgörgos csapágy
Erősségek
•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 44,8x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5200 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 41 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 302 |
| Referencia sebesség | 2550 rpm |
| Sebesség limit | 3550 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 41 mm |
| Alapértelmezett | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 415000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 315000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre