Kúpgörgős csapágyak SKF 32024 X, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 120 mm | Szélesség: 40.28 mm

Tapered Roller Bearing 32024 X Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:32024 X
Rubix:95650
gyártó:37732
EAN:7316577005731
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő120 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség40.28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 32024 X [SKF]


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Erősségek

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40,28x180x180 mm
Logisztikai Tömeg3290 g
Belső átmérő120 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség40.28 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat320x
Ketrecacél
Referencia sebesség2800 rpm
Sebesség limit3400 rpm
Teljes csapágy szélesség38 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r415 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr299 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban