Kúpgörgős csapágyak Timken 33209, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 25 mm
Taper roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:33209
Rubix:587659
gyártó:100038800
EAN:0053893260693


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : TIMKEN 33209
With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 775,2 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre