Kúpgörgős csapágyak Timken L45449/L45410, Külső átmérő: 50.292 mm | Belső átmérő: 28.999 mm | Szélesség: 14.732 mm
Tapered Roller Bearings
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:L45449/L45410
Rubix:583438
EAN:0053893003603




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28.999 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50.292 mm |
| Szélesség | 14.732 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TIMKEN K-L 45449/L 45410
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Erősségek
Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 59x59x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 59x59x25 mm |
| Csomagolt súly | 110 g |
| Belső átmérő | 28.999 mm |
| Külső átmérő | 50.292 mm |
| Szélesség | 14.732 mm |
| Sorozat | l45400 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 14.224 mm |
| Alapértelmezett | ISO |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre