Egyéb koszorúcsapágyak Timken 32206B

Taper roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:32206B
Rubix:505474
gyártó:100046696
EAN:0053893254647
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 32206 B [TIMKEN]


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Csomagolt súly279 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre