Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B1/2012 17T
TAPERBUSH SPROCKET 17T 16B1/2012 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:16B1/2012 17T
Rubix:10491507
gyártó:21723000350
EAN:8718472598940



Termék leírás : TSUBAKI 17T 16B1/2012 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000350
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2100 g |
|---|---|
| Fogak száma | 17 |
| Súly | 2.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre