Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B2/3020 21T

TAPERBUSH SPROCKET 21T 16B2/3020 HARDENED TEETH

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:16B2/3020 21T
Rubix:10491305
gyártó:21723001450
EAN:8718472773989

Termék leírás : TSUBAKI 21T 16B2/3020 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723001450


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4300 g
Súly4.3 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre