Európai szabvány lánckerék Tsubaki 06B2/1108 22T
TAPERBUSH SPROCKET 22T 06B2/1108 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:06B2/1108 22T
Rubix:10491386
gyártó:21723000650
EAN:8718472773101
Termék leírás : TSUBAKI 22T 06B2/1108 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000650
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 286 g |
|---|---|
| Súly | 0.286 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

