Európai szabvány lánckerék Tsubaki 10B1/2012 57T
TAPERBUSH SPROCKET 57T 10B1/2012 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:10B1/2012 57T
Rubix:10491356
gyártó:21723000246
EAN:8718472773439
Termék leírás : TSUBAKI 57T 10B1/2012 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000246
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5256 g |
|---|---|
| Súly | 5256 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre