Szorítóhüvelyek SKF H 3130 L

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:H 3130 L
Rubix:541246
gyártó:103760
EAN:7316571264127
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő135 mm
Szélesség111 mm
Külső átmérő205 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF H 3130 L kúpos hüvely


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Erősségek

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)137x205x135 mm
Logisztikai Tömeg5280 g
Belső átmérő135 mm
Szélesség111 mm
Külső átmérő205 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre