Referencia
SKF:H 311 C
Rubix:256685
gyártó:8230
EAN:7316570929362

Termék leírás : SKF H 311 C kúpos hüvely
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Erősségek
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 57,5x81x81 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 316 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső menet | m55x2 |
| Szélesség | 45 mm |
| Külső átmérő | 81 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre