Szorítóhüvelyek SKF H 312 E

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:H 312 E
Rubix:543035
gyártó:100128
EAN:7316571206677
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső menetm60x2
Szélesség47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF H 312 E kúpos hüvely


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Erősségek

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)63x86x86 mm
Logisztikai Tömeg365,9 g
Belső átmérő55 mm
Külső menetm60x2
Szélesség47 mm
Külső átmérő86 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre