Kúpgörgős csapágyak NSK 30205J, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 16.25 mm

Tapered roller bearing 302

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:30205J
Rubix:4335
gyártó:30205J N
EAN:00029176000850
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség16.25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK HR30205J Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings are designed so the apices of the cones formed by the raceways of the cone and cup and the conical rollers all coincide at one point on the axis of the bearing. When a radial load is imposed, an axial force component occurs; therefore, it is necessary to use two bearings in opposition or some other multiple arrangement. Among the metric design tapered roller bearings with high load capacity (HR series), some bearings have the basic number suffixed by J to conform to the specifications of ISO for the cup back face raceway diameter, cup width, and contact angle. Therefore, the cone assembly and cup of bearings with the same basic number suffixed by J are internationally interchangeable.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség16.25 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban